LEGRAND - Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20 - 069582

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7046

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con espacio para la etiqueta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

069582

Ref.Sonepar

188960

EAN

3245060695828

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7046

Con tapa con bisagras:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Bloqueable:

no

Dimensiones:

Otros

Ancho del dispositivo:

64 mm

Altura del dispositivo:

64 mm

Profundidad del dispositivo:

17 mm

Adaptador Plexo sin tapa para adaptar todas las funciones Mosaic 2 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND