LEGRAND - Adaptador Plexo modular para función Mosaic - tapa ahumada- IP 55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7046
Con tapa con bisagras - sí
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069580
Ref.Sonepar
82509
EAN
3245060695804
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Con tapa con bisagras:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
Otros
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
65 mm
Profundidad del dispositivo:
31 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


