LEGRAND - Adaptador Plexo modular para mecanismos Osmoz - Gris - 069568L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7040
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069568L
Ref.Sonepar
1058620
EAN
3414971879119
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7040
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ70/SQ70
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
70.5 mm
Profundidad del dispositivo:
27 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


