LEGRAND - Adaptador sin tapa IP 2X - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 0
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077881
Ref.Sonepar
335311
EAN
3245060778811
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
0
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ45/SQ45
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
13 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


