LEGRAND - Adaptador Valena Next para RJ 45 - para 2 conectores Keystone - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741378
Ref.Sonepar
283090
EAN
3414971266193
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
2
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
19.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


