LEGRAND - Adhesivos para comandos inalámbricos with Netatmo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 12 mm
Material - Otros
Color - Amarillo
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
064871
Ref.Sonepar
306072
EAN
3414971014572
Anchura:
12 mm
Material:
Otros
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
0.025 m
Dos lados:
sí
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
-30...50 °C
Grosor:
0.6 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Estanco:
no
Rasgable a mano:
no
Magnético:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


