LEGRAND - Aerosol de pintura- RAL 7035 - para retoques
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Número RAL - 7035
Lata de spray - sí
Volumen - 150 ml
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036597
Ref.Sonepar
334581
EAN
3245060365974
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Lata de spray:
sí
Volumen:
150 ml
Aerosol de pintura para retoques - Capacidad: 150ml - RAL 7035.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


