LEGRAND - Aireador para cajas - IP44 IK08 - Ø perforación 30,5mm - 036579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 40 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 75 mm
Diámetro - 54 mm
Para número máximo de ventiladores - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036579
Ref.Sonepar
8012
EAN
3245060365790
Profundidad del edificio para armario integrado:
40 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
75 mm
Diámetro:
54 mm
Para número máximo de ventiladores:
2
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


