LEGRAND - ALIM 100W 4 RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria 1 desde/hasta - 110...240 V
Tensión secundaria 1 - 48 V
Número de fases - 1
Tasa de potencia - 100 VA
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077639L
Ref.Sonepar
1142216
EAN
3414971941199
Tensión primaria 1 desde/hasta:
110...240 V
Tensión secundaria 1:
48 V
Número de fases:
1
Tasa de potencia:
100 VA
Grado de protección (IP):
IP20
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Anchura:
97 mm
Altura:
167 mm
Profundidad:
43 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


