LEGRAND - Alimentación 24V - 2A - 48W

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Alimentación 24V - 2A - 48W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078289

Ref.Sonepar

177973

EAN

3245060782894

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

8

Con indicación LED:

no

Tensión de bus acumulable:

no

Número de líneas para alimentación:

1

Fuente de alimentación - 24V - 2A - 48 W - 8 módulos. Instalación en carril DIN o independiente.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND