LEGRAND - Alimentación adicional 27VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 26.9...27.1 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.6 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
063442
Ref.Sonepar
507222
EAN
3245060634421
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
26.9...27.1 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.6 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
220...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
220...240 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
41.8 VA
Salida de potencia:
16.2 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
2
Montaje directo posible:
no
Anchura:
33.9 mm
Altura:
89.7 mm
Profundidad:
66.2 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


