LEGRAND - Alimentación auxiliar para la unidad electrónica de los DPX³

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Alimentación auxiliar para la unidad electrónica de los DPX³

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

421083

Ref.Sonepar

242882

EAN

3245064210836

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

2

Con indicación LED:

sí

Tensión de bus acumulable:

no

Número de líneas para alimentación:

8

Intensidad máx. de salida:

250 mA

Permite la alimentación de las unidades electrónicas de los DPX³ cuando el automático está abierto o la corriente que lo atraviesa es insuficiente - Tensión de entrada 24 V~/= - 2 módulos - Salida 250mA.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND