LEGRAND - Alimentación estabilizada para los módulos EMS CX³

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Alimentación estabilizada para los módulos EMS CX³

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414945

Ref.Sonepar

334730

EAN

3414970805249

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

1

Con indicación LED:

sí

Tensión de bus acumulable:

no

Número de líneas para alimentación:

2

Intensidad máx. de salida:

500 mA

Tensión secundaria:

12 V

Fuente de alimentación - 500 mA 12V DC estabilizada - Máximo 3 módulos de alimentación en un sistema (bajo la interfaz EMS CX3/RS 485) - 1 módulo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND