LEGRAND - Alimentación monofásica rectificada filtrada - 24 V= - 12W - 0,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida a CC - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.5 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413107
Ref.Sonepar
139260
EAN
3245064131070
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida a CC:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.5 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
215...245 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
215...245 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
7.1 VA
Salida de potencia:
12 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Montaje directo posible:
no
Anchura:
89 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
66 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


