LEGRAND - Alimentación USB 230 V/5 V - 2 puertos - 2 módulos - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 2
Número de puertos USB-C - 0
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
079394
Ref.Sonepar
252953
EAN
3245060793944
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
2
Número de puertos USB-C:
0
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
0.068 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Aluminio
Número RAL:
7040
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Antibacteriano:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


