LEGRAND - Amperímetro analógico- conexión a través del transformador (T.I.)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 5 A
Intervalo de medición - 0...2000 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 0.015
Pérdida de potencia - 1.1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004600
Ref.Sonepar
142541
EAN
3245060046002
Valor nominal de la escala:
5 A
Intervalo de medición:
0...2000 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
0.015
Pérdida de potencia:
1.1 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Calibrado:
sí
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Anchura en módulos:
4
Curvatura máxima de la aguja:
45 °
Sistema de medición:
Otros
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


