LEGRAND - Amperímetro/voltímetro digital - 230 V~ - 50/60 Hz - 4 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Amperímetro/voltímetro digital - 230 V~ - 50/60 Hz - 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor nominal de la escala - 5 A

  • Intervalo de medición - 0...8000 A

  • Conexión de transformador - sí

  • Clase de precisión - 1.5

  • Pérdida de potencia - 1.1 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004663

Ref.Sonepar

136288

EAN

3245060046637

Valor nominal de la escala:

5 A

Intervalo de medición:

0...8000 A

Conexión de transformador:

sí

Clase de precisión:

1.5

Pérdida de potencia:

1.1 W

Tipo de tensión:

CA

Escala de sobrecorriente:

no

Calibrado:

sí

Modelo:

Carril DIN

Versión modular:

sí

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Anchura en módulos:

4

Curvatura máxima de la aguja:

45 °

Sistema de medición:

Otros

Indicador de seguimiento:

no

Alumbrado de escalas:

sí

Toma de corriente - 10/16A - 250V~ - 2P+T - cerrada - estándar alemán.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND