LEGRAND - Ángulo cóncavo con tapa OMEGA - 100x75- Gris RAL 7030 - 637815
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Codo (valor) - 90°
Tipo de fabricación - Arco rígido
Con cubierta / tapa - sí
Radio interior - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637815
Ref.Sonepar
99035
EAN
3245066378152
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Codo (valor):
90°
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Con cubierta / tapa:
sí
Radio interior:
150 mm
Altura de bandeja porta cables:
75 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Grosor del material:
1.25 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


