LEGRAND - Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 105 mm
Profundidad - 50 mm
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 0 mm
Ancho de cobertura 2 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075632
Ref.Sonepar
95153
EAN
3245060756321
Anchura:
105 mm
Profundidad:
50 mm
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
0 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
85...120 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


