LEGRAND - Ángulo exterior - para canal DLP Aluminio de 50x150 con 2 tapa 65 - 011238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Profundidad - 50 mm
Número de cubiertas - 2
Ancho de cobertura 1 - 65 mm
Ancho de cobertura 2 - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011238
Ref.Sonepar
795170
EAN
3245060112387
Anchura:
150 mm
Profundidad:
50 mm
Número de cubiertas:
2
Ancho de cobertura 1:
65 mm
Ancho de cobertura 2:
65 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
89...94 °
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


