LEGRAND - Ángulo exterior variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 60 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 60...120 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030292
Ref.Sonepar
7807
EAN
3245060302924
Altura:
20 mm
Anchura:
60 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
60...120 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


