LEGRAND - Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x180 - 075626
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 180 mm
Profundidad - 50 mm
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075626
Ref.Sonepar
107751
EAN
3245060756260
Anchura:
180 mm
Profundidad:
50 mm
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
0 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
80...100 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


