LEGRAND - Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - Blanco antibacteriano - 075712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 50 mm
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075712
Ref.Sonepar
251122
EAN
3245060757120
Anchura:
130 mm
Profundidad:
50 mm
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
0 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
80...100 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


