LEGRAND - Ángulo interior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con tapa 85 - 011221
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 105 mm
Profundidad - 50 mm
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011221
Ref.Sonepar
133088
EAN
3245060112219
Anchura:
105 mm
Profundidad:
50 mm
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
85 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
89...94 °
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


