LEGRAND - Ángulo interior - para microcanal DLPlus 7x12 - Blanco - 636356
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 7 mm
Anchura - 12 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636356
Ref.Sonepar
335016
EAN
3245066363561
Altura:
7 mm
Anchura:
12 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


