LEGRAND - Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 50 mm
Número de cubiertas - 0
Ancho de cobertura 1 - 45 mm
Ancho de cobertura 2 - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075643
Ref.Sonepar
95157
EAN
3245060756437
Anchura:
130 mm
Profundidad:
50 mm
Número de cubiertas:
0
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


