LEGRAND - Ángulo plano 90° para canal DLP Sin halógenos 190x50 - Blanco - 611715
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 190 mm
Profundidad - 50 mm
Número de cubiertas - 0
Dirección - Creciente/decreciente
Simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
611715
Ref.Sonepar
1299403
EAN
3245066117157
Anchura:
190 mm
Profundidad:
50 mm
Número de cubiertas:
0
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


