LEGRAND - Ángulo plano - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco - 636364
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 10 mm
Anchura - 16 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636364
Ref.Sonepar
106567
EAN
3245066363646
Altura:
10 mm
Anchura:
16 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


