LEGRAND - Anillas de elevación (4) XL³ 4000/6300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Altura - 50 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020582
Ref.Sonepar
227276
EAN
3245060205829
Modelo:
Anillo de transporte
Altura:
50 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Anillas de elevación - Juego de 4 - Carga máxima de 340 kg por anilla.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


