LEGRAND - ANILLO CABLE SOPORTE ARM LCS3

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril de protección de cable

  • Material - Plástico

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

446478

Ref.Sonepar

1126295

EAN

3414972237901

Modelo:

Carril de protección de cable

Material:

Plástico

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Color:

Negro

Para su montaje en bandejas portacables o perfiles verticales de organización de cables. Negro.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND