LEGRAND - Aplique 75W con interruptor

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Aplique 75W con interruptor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para configuración de línea de iluminación - no

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - no

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

060621

Ref.Sonepar

1055128

EAN

3245060606213

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK04

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Altura/profundidad:

77 mm

APLIQUE 75W con Interruptor. Aplique de seguridad 75 W - Para tubo linolites 75 W - Doble aislamiento, sin necesitad de puesta a tierra - Difusor opalescente tamizado para una mejor repartición del flujo luminoso - Equipadas con un sistema de corte automático al retirar el difusor para reforzar la seguridad - IP 24 - IK 04 - Resistencia de cable incandescente 750 °C 30 s - Corte previo del zócalo para facilitar la unión con la moldura IP 24 - clase II - Con interruptor . Apliques de seguridad Conforme a norma UNE-EN 60598.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND