LEGRAND - AREA MANAGER BMS Legrand

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

048584

Ref.Sonepar

1191354

EAN

3414972772341

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz múltiple

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

16

Máximo número de dispositivos por canal:

20

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

5...48 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

15.4 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

sí

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Area Manager le permite comunicarse mediante los protocolos industriales utilizados en su edificio inteligente.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND