LEGRAND - Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x800mm - 646767
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas - Parte frontal
Riel de perfil de 19 pulgadas - Acodado
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
342 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646767
Ref.Sonepar
335059
EAN
3414971001619
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas:
Parte frontal
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Acodado
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
810 mm
Altura:
2026 mm
Profundidad:
830 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
42
Capacidad de carga máxima:
400 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Vidrio
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
no
Con puerta vidriada:
sí
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Modelo:
Con bastidor permanente
Número RAL:
7016
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


