LEGRAND - Armario 2 42U 8x10 - 646790

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Armario 2 42U 8x10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Nivel 19 pulgadas - Parte frontal

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - Acodado

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

342 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

646790

Ref.Sonepar

272017

EAN

3414971001756

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Nivel 19 pulgadas:

Parte frontal

Riel de perfil de 19 pulgadas:

Acodado

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Ninguno

Anchura:

810 mm

Altura:

2026 mm

Profundidad:

1030 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

42

Capacidad de carga máxima:

400 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

sí

Con puerta frontal:

sí

Material puerta frontal:

Vidrio

Sistema de bloqueo puerta frontal:

Un punto

Con puerta trasera:

no

Con puerta vidriada:

sí

Con pared lateral:

sí

Con enchufe:

no

Con gestión cable vertical:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Modelo:

Con bastidor permanente

Número RAL:

7016

Desmontable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este armario independiente Linkeo de 19"tiene una sola puerta de vidrio serigrafiado y está acabado en antracita RAL 7016. Los armarios Linkeo de 19"se pueden unir y se pueden equipar con un zócalo. Se entrega en paquete plano.