LEGRAND - Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 600x400x200mm - RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036919
Ref.Sonepar
334592
EAN
3414970696502
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
600 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Profundidad constructiva:
205 mm
Profundidad interna:
180 mm
Gabinete de espesor de placa:
1 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.25 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de aperturas para placas de brida:
1
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


