LEGRAND - Armario con baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 440 mm
Altura - 132 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310664
Ref.Sonepar
275635
EAN
3414970827050
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
440 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
680 mm
Los gabinetes de batería tipo rack de 19" están disponibles para aumentar el tiempo de respaldo. El cargador se puede agregar para una carga rápida y segura.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


