LEGRAND - Armario de baterías - 20 x 12 Ah - para Keor S 6000 VA a 10000VA - 310744
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 275 mm
Altura - 716 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310744
Ref.Sonepar
507444
EAN
3245063107441
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
275 mm
Altura:
716 mm
Profundidad:
776 mm
Armario de baterías externas - Permite aumentar la autonomía de los SAI - Armario equipado con 1 batería (20x12 Ah) - Para Keor S 6000VA a 10000VA.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


