LEGRAND - Armario de baterías externas para SAI Keor LP ref 310156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 151 mm
Altura - 322 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310599
Ref.Sonepar
334462
EAN
3414970499349
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
151 mm
Altura:
322 mm
Profundidad:
444 mm
Armario de baterías externas - Permite aumentar la autonomía de los SAI - Para ref. 310156.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


