LEGRAND - Armario de baterías Keor S vacío
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 275 mm
Altura - 716 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310740
Ref.Sonepar
334468
EAN
3245063107403
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
275 mm
Altura:
716 mm
Profundidad:
776 mm
Armario de baterías vacío para Keor S, diseñado para SAI monofásico on-line. Permite añadir baterías externas para ampliar autonomía. Dimensiones: 275x716x776mm. Ideal para aplicaciones industriales y respaldo energético prolongado.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


