LEGRAND - Armario de baterías para KEOR DK 10KVA. Tensión 240VCC. Batería VRLA incluida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión secundario - 240...240 V
Interfaz USB - no
Con interfaz de comunicación RD 232 - no
SNMP - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14.427 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
311364
Ref.Sonepar
1230512
EAN
3414972944922
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión secundario:
240...240 V
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
132 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
700 mm
Peso:
65.5 kg
Control de red:
no
Modular:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


