LEGRAND - Armario de baterías para KEOR DK 1KVA. Tensión 36VDC.IP20. Batería VRLA incluida - 311360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión secundario - 36...36 V
Interfaz USB - no
Con interfaz de comunicación RD 232 - no
SNMP - no
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
311360
Ref.Sonepar
1230507
EAN
3414972944885
Intervalo de tensión secundario:
36...36 V
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
88 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
583 mm
Peso:
32.2 kg
Control de red:
no
Modular:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1


