LEGRAND - Armario de baterías para KEOR DK 3KVA vacio. Tensión 72VDC. IP20 - 311368
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión secundario - 72...72 V
Interfaz USB - no
Con interfaz de comunicación RD 232 - no
SNMP - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
311368
Ref.Sonepar
1269622
EAN
3414972944960
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión secundario:
72...72 V
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
88 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
583 mm
Peso:
7 kg
Control de red:
no
Modular:
no
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


