LEGRAND - Armario poliéster Marina - IK10 - RAL 7035 - 1860x800x463mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036287
Ref.Sonepar
222684
EAN
3245060362874
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
1860 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
463 mm
Profundidad constructiva:
487 mm
Profundidad interna:
380 mm
Gabinete de espesor de placa:
4 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
4 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


