LEGRAND - AUT.(DET.)UNV.S/N 100W LED BL MOSAIC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078458A
Ref.Sonepar
1116439
EAN
3414972394840
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
170 °
Altura óptima de montaje:
1.2 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Máximo rango de presencia:
32 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
85...85 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...0 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...0 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1275 lx
Potencia máx. de conmutación:
150 W
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
1
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
5...35 °C
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
43.3 mm
Anchura integrada:
40.5 mm
Profundidad constructiva:
24 mm
Longitud de integración:
40.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


