LEGRAND - Automático MCCB DPX³ 160 - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 16A - 420090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 12.8...16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
94 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
420090
Ref.Sonepar
251795
EAN
3245064200905
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
12.8...16 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
400...400 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
400...400 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


