LEGRAND - Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 40 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 16...40 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
119 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
420372
Ref.Sonepar
844653
EAN
3245064203722
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
40 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
16...40 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
24...400 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
24...400 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


