LEGRAND - Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 200A

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 36 kA (400 V~) - In 200A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 200 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...200 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

358 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

420238

Ref.Sonepar

939523

EAN

3245064202381

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

200 A

Intervalo de tensión nominal:

220...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

160...200 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

1000...2000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1000...2000 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

sí

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético ajustable de 5 a 10 In Poder de corte Icu 36 kA (400 V~) - Número de polos: 3P - In: 200 A.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND