LEGRAND - Auxiliar de control- centralizado general multigrupos 230 V~ - 412436
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Dispositivo a distancia
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412436
Ref.Sonepar
334719
EAN
3245064124362
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Dispositivo a distancia
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
16 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


