LEGRAND - BANDEJA 1U 4 ACOPLADORES FIBRA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa delantera - no
Con receptáculo - no
Con conexiones flexibles - no
Tipo de fibra - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032175
Ref.Sonepar
1002647
EAN
3414971929173
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
no
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Otros
Color:
Otros
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
1
Altura:
44 mm
Anchura:
483 mm
Profundidad:
201 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


