LEGRAND - Bandeja con 4 ventiladores axiales Profundidad 300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 4
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
74 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046490
Ref.Sonepar
334792
EAN
3245060464905
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
4
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
360 m³/h
Tasa de potencia:
72 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
sí
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Anchura:
482 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


